text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

DUNLOP dunl v-laars protomaster s5 zwart 47


Numer artykułu 1K461666
Kolor Czarny
Konstrukcja Wysokie do łydki
Wodoszczelny Tak
Typ Uruchomić
Bez metalu Nie
Typ zamknięcia Inny
Wersja ognioodporna Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Konstrukcja Wysokie do łydki
Wodoszczelny Tak
Typ Uruchomić
Bez metalu Nie
Typ zamknięcia Inny
Wersja ognioodporna Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Z płytką chroniącą paznokcie Nie
Z osłoną śródstopia Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Płeć Dla obu płci
Model dziecięcy Nie
Materiał podeszwy Polichlorek winylu (PVC)
Materiał górnej części Poliuretan (PUR)
Szerokie dopasowanie Nie
Wyściółka wewnętrzna Tak
Ze wzmocnioną kostką Nie
Z podnoskiem ochronnym Tak
Materiałowy palec bezpieczeństwa Stal
Wykładzina materiałowa Inny
Ortopedyczne Nie
Z nakładką zabezpieczającą Nie
Z wyjmowaną wkładką Nie
Z podeszwą środkową Tak
Materiał podeszwy środkowej Stal
Odporność na poślizg zgodnie z normą ISO 20344:2011 SRA
Izolacja cieplna podeszwy (HL) Nie
Izolacja podeszwy od zimna (CL) Nie
Odporność na paliwa i oleje (FO) Tak
Podeszwa odporna na węglowodory (ORO) Nie
Podeszwa odporna na gorący kontakt do 300 °C Nie
Obuwie kategorii bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 20345:2011 S5
Antystatyczne Tak
Antypoślizgowość Tak
O (max.) PROTOMASTOR

Numery artykułów

Numer artykułu 1K461666
EAN 8713197339250
UBB 500663634532
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr 142PP.47
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.