text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Dormer Rozwiertak ręczny B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 34.00mm

Numer artykułu 8R686997
Całkowita długość (mm) 284
Średnica wału (mm) 34
Średnica (mm) 34 - 34
Długość robocza (mm) 142
Materiał do cięcia HSS
Type 5986222; 86012490

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 284
Średnica wału (mm) 34
Średnica (mm) 34 - 34
Długość robocza (mm) 142
Materiał do cięcia HSS
Type 5986222; 86012490

Numery artykułów

Numer artykułu 8R686997
EAN 7320760048764
UBB 500630156924
UNSPSC 27112837
Artykuł producenta nr B10034.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.