text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3

Numer artykułu 1L534144
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 3

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 28
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
O (max.) E119
Type 5975654; 86015612

Numery artykułów

Numer artykułu 1L534144
EAN 7320760084571
UBB 500630176989
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E1191/8NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.