Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
7W316100
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7W316100
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E100
Type
5974622; 86015277
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7W316100
EAN
7320760079539
UBB
500630229952
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E100M5NO3