text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3

Numer artykułu 3A726867
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 36
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 36
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
O (max.) E100
Type 5974701; 86015225

Numery artykułów

Numer artykułu 3A726867
EAN 7320760078907
UBB 500630213105
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E100M2NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.