text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M14x2.00mm NO3

Numer artykułu 1K648529
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
O (max.) E100
Type 5974599; 86015189

Numery artykułów

Numer artykułu 1K648529
EAN 7320760078709
UBB 500630199593
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E100M14NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.