text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Dormer Gwintownik maszynowy extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm

Numer artykułu 0Z739625
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 127
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 127
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
O (max.) E605
Type 5977815; 86017178

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z739625
EAN 7320760123911
UBB 500631572624
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E605M14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.