text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

DIN ≈912 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M6X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
dk(maks.) 10
k (maks.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Normy

BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 56120.060.030
EAN 8715493538221
UBB 955351286807
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.