text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

DIN ≈912 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M10X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 60 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
dk(maks.) 16
k (maks.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Normy

DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 56120.100.060
EAN 8715493538351
UBB 955351288134
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.