text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Diamond cutting disc 4 x 4 Explorer dm 400 mm NORTON CLIPPER


Numer artykułu 0K057627
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Średnica tarczy (mm) 400
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Średnica tarczy (mm) 400
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 12
O (max.) PRO 4X4 EXPLORER
Type 70184602094

Numery artykułów

Numer artykułu 0K057627
EAN 5450248721086
UBB 500573750295
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 4000818806
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.