text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Diamond cutting disc 4 x 4 Explorer dm 350 mm NORTON CLIPPER


Numer artykułu 9T117593
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Średnica tarczy (mm) 350
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Średnica tarczy (mm) 350
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 12
O (max.) PRO 4X4 EXPLORER
Type 70184602093

Numery artykułów

Numer artykułu 9T117593
EAN 5450248721079
UBB 500583994651
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 4000818804
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.