text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Diamentowa tarcza tnąca Metabo 350 x 20,0 mm CP


Numer artykułu 8G177443
Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 5400
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 5400
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Inny
O (max.) Professional CP

Numery artykułów

Numer artykułu 8G177443
EAN 4007430178084
UBB 500662368405
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 628139000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.