text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Diamentowa tarcza tnąca Metabo 150 x 22,23 mm


Numer artykułu 2S248552
Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 10200
Średnica tarczy (mm) 150
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 10200
Średnica tarczy (mm) 150
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 2S248552
EAN 4007430172013
UBB 500662369809
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 624308000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.