text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Diamentowa tarcza tnąca Metabo 115 x 22,23 mm CC


Numer artykułu 0Z846103
Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Inny
O (max.) Classic CC

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z846103
EAN 4007430178411
UBB 500662358000
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 628172000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.