text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Długi klucz sześciokątny Facom 11 mm fosforan stali krzemowej 180 mm


Wytwarzane ze stali krzemowej. Wykończenie: fosforanowane.

Numer artykułu 7D473783
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 11
Długość wału (mm) 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 191
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 11
Długość wału (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 180
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) Inny
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 42
O (max.) 83H

Numery artykułów

Numer artykułu 7D473783
EAN 3148511241110
UBB 500638906494
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 83H.11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.