text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

CP3119-STRCHT WHL GRINDER12EL6151602150

Numer artykułu 6151602150CHPN
O (max.) CP3119-12EL
Type BH_NF_inh_03_EN

Specyfikacje

O (max.) CP3119-12EL
Type BH_NF_inh_03_EN

Opis

1/4 (6.35 mm) collet holder; 23,7. (601 mm) extended body with one piece steel structure; 1.2 hp (900 W) governed motor; 12,000 rpm free speed; Steel housing; Insulating composite over-housing; Streamlined safety lever; Rear exhaust.

Numery artykułów

Numer artykułu 6151602150CHPN
UBB 500619562027
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr 6151602150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.