text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Numer artykułu 9C329553
Kolor Brązowy
Szerokość 13.97
Wysokość 12.2
Waga 11.1
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 0.28
Poziom mocy akustycznej 97
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 13.97
Wysokość 12.2
Waga 11.1
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 0.28
Poziom mocy akustycznej 97
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.028
Pojemność zbiornika 6
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 116
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Type 10988104, Airboy Silence 50

Numery artykułów

Numer artykułu 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 4000894900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.