text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Numer artykułu 5G344310
Kolor Inny
Szerokość 15.7
Wysokość 39.3
Waga 75
Maks. ciśnienie (bar) 15
Moc silnika 3
Prędkość obrotowa (1/min) 900
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 15.7
Wysokość 39.3
Waga 75
Maks. ciśnienie (bar) 15
Moc silnika 3
Prędkość obrotowa (1/min) 900
Poziom mocy akustycznej 78
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 400
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.31
Pojemność zbiornika 90
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 217
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Type 2009643, 625-90 TECH

Numery artykułów

Numer artykułu 5G344310
EAN 4260695512967
UBB 500582411210
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000898527
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.