text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC


Numer artykułu 4G945754
Szerokość 18.1
Wysokość 33.46
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 3.5
Poziom mocy akustycznej 78
Typ silnika Petrol
Wielkość dostawy (kg) 0.275
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 18.1
Wysokość 33.46
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 3.5
Poziom mocy akustycznej 78
Typ silnika Petrol
Wielkość dostawy (kg) 0.275
Pojemność zbiornika 20
Liczba cylindrów 1
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Mobilny Tak
Napęd Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 4G945754
EAN 4260651030825
UBB 500582051008
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000898475
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.