text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Calender roller feltH25 D5 H25 soft white dm 100 x W100 mm 19 mm PROMAT


Numer artykułu 1Y250436
Maks. liczba obrotów (1/min) 3700
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Inny
Gęstość włókniny Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 3700
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Inny
Gęstość włókniny Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y250436
EAN 4015448785118
UBB 500581287819
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 4000843546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.