text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT


Numer artykułu 9V341213
Pobór mocy (W) 1200
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Masa maszyny (kg) 4.8
Napięcie zasilania (V) 230 - 230
Maks. średnica tarczy (mm) 105
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1000 - 2400
Type SM 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pobór mocy (W) 1200
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Masa maszyny (kg) 4.8
Napięcie zasilania (V) 230 - 230
Maks. średnica tarczy (mm) 105
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1000 - 2400
Type SM 100

Numery artykułów

Numer artykułu 9V341213
EAN 4036351047810
UBB 500583978167
UNSPSC 23151604
Artykuł producenta nr 4000894308
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.