text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Ripca Lampa festonowa 12V-18W SV8.5-8 jasna 10 szt.


Numer artykułu 2A515515
Kolor Inny
Gniazdo SV8.5-8
Całkowita długość (mm) 43
Średnica (mm) 15
Odpowiedni dla ruchu kolejowego Nie
Liczba żarników 1
Technologia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Gniazdo SV8.5-8
Całkowita długość (mm) 43
Średnica (mm) 15
Odpowiedni dla ruchu kolejowego Nie
Liczba żarników 1
Technologia Inny
Moc żarówki 1 (W) 18
Odpowiedni dla motoroweru Nie
Odpowiednie dla motocykli Tak
Nadaje się do rowerów Nie
Nadaje się do statków Nie
Nadaje się do oświetlenia głównego samochodu osobowego Nie
Nadaje się do reflektorów samochodów ciężarowych Nie
Nadaje się do innego oświetlenia samochodu osobowego Nie
Nadaje się do innego oświetlenia ciężarówki Nie
Odpowiedni dla samolotów Nie
Odpowiedni dla wózków widłowych Nie
Napięcie lampy (V) 12 - 12

Numery artykułów

Numer artykułu 2A515515
EAN 8712734055745
UBB 500640331244
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr R12807-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.