Test catalogus aantal
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
Oświetlenie
Akcesoria & części
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Gniazdo wtykowe RUB 230V/16A
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
B6170.108.205
Prąd znamionowy (A)
16
Napięcie nominalne (V)
230
Kolor
Czarny
Konstrukcja
Kołek uziemiający
Bezhalogenowy
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Napięcie nominalne (V)
230
Kolor
Czarny
Konstrukcja
Kołek uziemiający
Bezhalogenowy
Nie
Materiał
Guma
Kąt wtyczki
Prosty
Odpowiedni dla styku ochronnego
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP44
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Numery artykułów
Numer artykułu
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Artykuł producenta nr
1082050