text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wiertarka Bosch GBM 16-2 RE GBM16-2RE-1050W


Drill GBM 16-2 RE, The perfect tool for formwork drilling, With spade handle for a firm grip, Control Electronic for exact pilot drilling, Forward/reverse rotation especially for loosening jammed formwork drill bits, Auxiliary handle (spare part number 3 602 025 021), Depth stop 310 mm (1 613 001 003), Keyed chuck 16 mm (2 608 571 020)

Numer artykułu B4300.000.050
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1050
Masa maszyny (kg) 3.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 16
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1050
Masa maszyny (kg) 3.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 16
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Wprowadzanie narzędzia B16
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 400
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 950
Typ uchwytu wiertarskiego Typ klucza
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1450

Opis

Drill GBM 16-2 RE, The perfect tool for formwork drilling, With spade handle for a firm grip, Control Electronic for exact pilot drilling, Forward/reverse rotation especially for loosening jammed formwork drill bits, Auxiliary handle (spare part number 3 602 025 021), Depth stop 310 mm (1 613 001 003), Keyed chuck 16 mm (2 608 571 020)

Numery artykułów

Numer artykułu B4300.000.050
EAN 3165140147644
UBB 500505900042
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 0601120503
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.