text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Bosch Wiertarka udarowa GBH 36 V-LI PLUS


Numer artykułu 0A626049
Napięcie nominalne (V) 36
Długość 383
Pojemność baterii (Ah) 6
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 36
Długość 383
Pojemność baterii (Ah) 6
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 940
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0A626049
EAN 3165140868136
UBB 500675204571
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 061190600B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.