text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot do piły szablastej Bosch S 1122 BF długość 225 mm szerokość 19 mm uzębienie TPI 14 1,8


Brzeszczot do piły szablastej S 1122 BF Flexible for Metal, bS 1122 BF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Grube blachy (3-8 mm), masywne rury/profile (średnica 175 mm), elastyczne cięcie blisko powierzchni, szybkie cięcie

Numer artykułu B4956.656.019
Całkowita długość (mm) 225
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 225
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie

Opis

The S 1122 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, it features a tooth pitch of 1.8 mm, allowing for working at high speeds. Made from BIM (bi-metal), the blade is engineered for cutting regular-strength steel materials, while its tooth pitch of 1.8 mm is ideal for cutting pipes and profiles with a wall thickness of 3 mm to 8 mm. The reciprocating saw blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.019
EAN 3165140093552
UBB 500505063981
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656019
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.