text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Piła tarczowa GKS 18V-68 C


Numer artykułu 6D518325
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 70
Głębokość cięcia (45°) (mm) 49.5
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 70
Głębokość cięcia (45°) (mm) 49.5
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Waga bez zestawu baterii (kg) 4
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka BOSCH
O (max.) GKS 18V-68 C
Safety GKS 18V-68 C
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 6D518325
EAN 3165140931793
UBB 500717752041
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016B5030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.