text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH HAMMR DRILL SDSPLUS7X 18X400X450MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Numer artykułu 6K996591
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Nadaje się do ceramiki Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 450
Średnica wiertła (mm) 18
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do szkła Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie

Opis

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Numery artykułów

Numer artykułu 6K996591
EAN 4059952532127
UBB 500718656258
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900139
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.