text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Numer artykułu 3B853267
Napięcie nominalne (V) 18
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3200
Pojemność baterii (Ah) 12
Najmniejszy promień (mm) 20
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3200
Pojemność baterii (Ah) 12
Najmniejszy promień (mm) 20
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm) 1.2
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm) 0.7
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.6
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 3B853267
EAN 4059952646831
UBB 500581654455
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601926301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.