text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) L-Boxx


Numer artykułu 4S577654
Napięcie nominalne (V) 180
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 41
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 41
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Waga bez zestawu baterii (kg) 28
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka BOSCH

Numery artykułów

Numer artykułu 4S577654
EAN 4059952610665
UBB 500582192265
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016C1101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.