text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB


Numer artykułu 7H452402
Napięcie nominalne (V) 180
Pojemność baterii (Ah) 55
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 41
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Pojemność baterii (Ah) 55
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 41
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Waga bez zestawu baterii (kg) 28
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka BOSCH

Numery artykułów

Numer artykułu 7H452402
EAN 4059952648422
UBB 500583127088
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016C1102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.