text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Numer artykułu 6Z914354
Napięcie nominalne (V) 18
Długość 337
Pojemność baterii (Ah) 5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość 337
Pojemność baterii (Ah) 5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 980
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z914354
EAN 4053423235067
UBB 500583000673
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611923003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.