Test catalogus aantal
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
Szlifowanie
Diamentowe tarcze do cięcia
B4968.200.015
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
Diamentowa tarcza tnąca Bosch UPE-T 115mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4968.200.015
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
10
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiedni do pracy na mokro
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
10
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiedni do pracy na mokro
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do asfaltu
Nie
Nadaje się do cegły
Nie
Odpowiednie do betonu
Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego
Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych
Nie
Nadaje się do bluestone
Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Nie
Odpowiedni do szamotu
Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu
Nie
Nadaje się do dachówek
Nie
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Koło bębna
Nie
Wysokość segmentu (mm)
10
Urządzenie przytrzymujące X-Lock
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Standard for Universal Turbo Diamond Cutting Disc delivers reliable cuts in universal building materials. Its diamond matrix is engineered for cutting various construction components, resulting in well-formed cutting edges. These high-qualitity standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Use this disc when cutting building materials such as concrete and masonry.
Numery artykułów
Numer artykułu
B4968.200.015
EAN
3165140510004
UBB
500571043792
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
2608602393