Wyrzynarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
0I737926
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
Bosch Bezprzewodowe Wyrzynarka GST18V-LIS 2X4.0AH
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0I737926
Napięcie nominalne (V)
18
Skok (mm)
23
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
2700
Zakres obrotu (°)
45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Skok (mm)
23
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
2700
Zakres obrotu (°)
45
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
O (max.)
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06015A6106
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie