text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GSB 18 V-21


Numer artykułu 7A342720
Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Z ładowarką Nie
O (max.) Click&Go
Safety GSB 18 V-21
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 7A342720
EAN 3165140979443
UBB 500700203622
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H1108
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.