text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC WYKRYWACZ GMS 100 M

Numer artykułu B4915.000.025
Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 10
Funkcja sortowania kabli Tak
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Nie

Specyfikacje

Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 10
Funkcja sortowania kabli Tak
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do pracy pod napięciem Nie
Maks. głębokość wykrywania metalu (mm) 80
Maks. głębokość wykrywania przewód pod napięciem (mm) 50

Opis

Detektor GMS 100 M, Najbardziej niezawodny detektor metalu w swojej klasie, Najwyższa niezawodność bez kalibrowania, Automatyczna skala zoom zapewnia wysoką precyzję detekcji, Wykrywane materiały: metale żelazne i kolorowe, przewody pod napięciem, Opaska na rękę, 1 bateria 9 V 6LR61

Numery artykułów

Numer artykułu B4915.000.025
EAN 3165140630597
UBB 500579931105
UNSPSC 32101519
Artykuł producenta nr 0601081100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.