text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC WYKRYWACZ D-TECT 120-L-BOXX

Numer artykułu B4915.000.040
Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 12
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do pracy pod napięciem Tak

Specyfikacje

Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 12
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do pracy pod napięciem Tak
Maks. głębokość wykrywania drewna (mm) 38
Maks. głębokość wykrywania metalu (mm) 120
Maks. głębokość wykrywania przewód pod napięciem (mm) 60

Opis

Detektor Wallscanner D-tect 120, Intuicyjny skaner radarowy do wszystkich materiałów, Podwójne źródło zasilania: eksploatacja możliwa zarówno z akumulatorem 10,8 V-LI, jak również ze standardowymi bateriami alkalicznymi, Pomiar punktowy zamiast pomiaru procesowego umożliwia wykrywanie obiektów nawet na najmniejszych powierzchniach, Center finder: optyczne wskazanie kierunku w celu dokładnej lokalizacji środka obiektu, Prosty interfejs z trzema niewymagającymi wyjaśnień przyciskami umożliwiającymi różne scenariusze pomiarowe, Detekcja nawet głębiej położonych obiektów – do głębokości 12 cm, Akustyczny lub optyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku zlokalizowania obiektu w ścianie, Szybka ładowarka AL 1130 CV (2 607 225 133), Karta Quickstart, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah (2 607 336 761)

Numery artykułów

Numer artykułu B4915.000.040
EAN 3165140780070
UBB 500627054751
UNSPSC 32101519
Artykuł producenta nr 0601081301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.