text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot tłokowy Bosch S522BF A5ST


Brzeszczot do piły szablastej S 522 BF Flexible for Metal, bS 522 BF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Przeznaczona do stosowania w piłach kompaktowych., Grube blachy (3-8 mm), szybkie cięcie

Numer artykułu B4956.656.011
Całkowita długość (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Wersja z twardego metalu Nie

Opis

The S 522 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch of 1.8 mm delivers fast cuts. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. The fine tooth pitch also enables cutting sheet metal with thickness of 3 mm to 8 mm. Its short length (100 mm) enables a cutting capacity up to 50 mm and it is ideal for use with cordless compact saws.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.011
EAN 3165140093477
UBB 500504931006
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.