text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot tłokowy Bosch S 1111 DF A5ST


Brzeszczot do piły szablastej S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, bS 1111 DF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Drewno z gwoździami/metalem, płyty wiórowe (175 mm), profile z tworzywa sztucznego (średnica 175 mm), tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / żywice epoksydowe (50 mm)

Numer artykułu B4956.656.261
Całkowita długość (mm) 225
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 225
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie

Opis

The S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. Moreover, the blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. Made from BIM (bi-metal), it is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.261
EAN 3165140235532
UBB 500504933812
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656261
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.