text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szablasta Bosch S 234XF A2ST


Brzeszczot do piły szablastej S 2345 X Progressor for Wood, bS 2345 X/b, HCS, zęby rozwarte, szlifowane, Drewno konstrukcyjne (150 mm), płyty: wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka, tworzywa sztuczne (150 mm), boazeria (150 mm) Komfortowe, precyzyjne cięcie

Numer artykułu B4956.654.403
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie

Opis

The S 2345 X Progressor for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean and effortless smooth cuts in thick and thin materials. Its progressively increasing tooth pitch enables cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the blade’s precision-ground sharp teeth are ideal for clean and smooth results, while its pointed tip allows for plunge cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for cutting soft wood, construction wood and all non-abrasive woodworking materials in construction applications. It has a standard length of 200 mm, which enables a cutting capacity of up to 150 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.654.403
EAN 3165140169578
UBB 500504986208
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608654403
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.