text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szablasta Bosch S 123 XF A100ST


Brzeszczot do piły szablastej S 123 XF Progressor for Metal, bS 123 XF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Blachy cienkie do grubych (1-8 mm), profile cienkie do grubych (średnica 100 mm)

Numer artykułu B4956.654.416
Całkowita długość (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie

Opis

The S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materials. Its progressively increasing tooth pitch enables rapid cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles. It features a special tooth design for cutting steel materials with a variety of wall thicknesses from 1 mm to 8 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.654.416
EAN 3165140184816
UBB 500504929539
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608654416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.