text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

BOSC LASER GLL 3-50 (IP54)

Opis

Laser liniowy GLL 3-50, Proste rozwiązanie kompleksowe do wszystkich prac niwelacyjnych i rzutowania punktów, Systemowe rozwiązanie składające się z wielofunkcyjnego lasera liniowego oraz ministatywu gwarantuje różnorodne możliwości zastosowań, Wytrzymałość predestynująca do zastosowań profesjonalnych i inne wyróżniające się specyfikacje techniczne, Zwarta konstrukcja i prosta obsługa, Obrotowy ministatyw ułatwia bezstopniowe precyzyjne ustawianie linii lasera, Przestawiane na wysokość stopki teleskopowe umożliwiają ergonomiczną obsługę, W zestawie niwelacyjnym wraz z walizką L-BOXX, która sprawia, że transport oraz przechowywanie stają się wygodniejsze, Laserowa tablica celownicza, Wkład do L-BOXX, urządzenie, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Numery artykułów

Numer artykułu B4900.000.145
EAN 3165140662475
UBB 500620055045
UNSPSC 27111802
Artykuł producenta nr 0601063801
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.