text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów płaskich/sześciokątnych/wpustowych/Phillips/Pozidriv/Torx Bosch w walizce 43-częściowy


The Extra-Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece is a good choice for universal use. S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide the bits with an extra-hard quality, delivering a strong performance in all tasks. The bits feature a tapered torsion zone that easily handles torque peaks by absorbing the force and vibrations

Numer artykułu 2T916332
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 4
Liczba bitów PZ (krzyżak) 4
Liczba bitów Torx 8
Liczba bitów rowek 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 4
Liczba bitów PZ (krzyżak) 4
Liczba bitów Torx 8
Liczba bitów rowek 4
Całkowita liczba bitów 43
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie

Opis

The Extra-Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece is a good choice for universal use. S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide the bits with an extra-hard quality, delivering a strong performance in all tasks. The bits feature a tapered torsion zone that easily handles torque peaks by absorbing the force and vibrations when screw-driving in all materials. Furthermore, the bits are colour-coded for quick overview and recognition of the appropriate bit type. The Extra Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece comes in a practical and robust storage box providing a good view of its contents as well as safe storage and transport. This set contains: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Nutsetter with permanent magnet for hex screws (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetic universal holder Universal holder with quick-change

Numery artykułów

Numer artykułu 2T916332
EAN 3165140669702
UBB 500629203711
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2607017164
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.