text.skipToContent text.skipToNavigation

Bison Klej do drewna Biały


EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.

Numer artykułu B0025.339.510
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Maksymalna temperatura (°C) 60
Przezroczysty Tak
Waga netto (g) 10000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Maksymalna temperatura (°C) 60
Przezroczysty Tak
Waga netto (g) 10000

Opis

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.

Numery artykułów

Numer artykułu B0025.339.510
EAN 8710439047829
UBB 710570194179
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 1339510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.