text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Bison Klej do drewna Biały


EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

Numer artykułu B0024.337.210
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Maksymalna temperatura (°C) 60
Przezroczysty Tak
Waga netto (g) 10000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Maksymalna temperatura (°C) 60
Przezroczysty Tak
Waga netto (g) 10000

Opis

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

Numery artykułów

Numer artykułu B0024.337.210
EAN 8710439012360
UBB 710570176192
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 1337210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.