text.skipToContent text.skipToNavigation

Bison Klej do drewna Biały


EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

Numer artykułu B0024.337.205
Kolor Biały
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Maksymalna temperatura (°C) 60
Waga netto (g) 5000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Maksymalna temperatura (°C) 60
Waga netto (g) 5000

Opis

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

Numery artykułów

Numer artykułu B0024.337.205
EAN 8710439012285
UBB 710570175699
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 1337205
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.