text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Bessey Uchwyt stołowy spawalniczy Tommy Bar Stal 300mm Otwór szczęk 120mm Głębokość szczęk


TW16: siła mocowania do 3000 N, TW28: siła mocowania do 5000 N. Precyzyjne, indywidualne mocowanie. Hartowany profil i ramię ślizgowe zapewniają sprężyste i elastyczne mocowanie. Różne wersje konstrukcyjne:. Wysokiej jakości dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego i drążek z zaokrąglonymi końcami - każdy z płynnie działającym trzpieniem z gwintem

Numer artykułu 5X169759
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 120

Opis

TW16: siła mocowania do 3000 N, TW28: siła mocowania do 5000 N. Precyzyjne, indywidualne mocowanie. Hartowany profil i ramię ślizgowe zapewniają sprężyste i elastyczne mocowanie. Różne wersje konstrukcyjne:. Wysokiej jakości dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego i drążek z zaokrąglonymi końcami - każdy z płynnie działającym trzpieniem z gwintem trapezowym i beznarzędziową wymianą płytki dociskowej. Uchwyt dźwigniowy z mechanizmem indeksującym do kontrolowanego, szybkiego i odpornego na wibracje zaciskania

Numery artykułów

Numer artykułu 5X169759
EAN 4008158036878
UBB 500655962933
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr TW28-30-12K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.