text.skipToContent text.skipToNavigation

Ścisk śrubowy Bessey GZ-KG szerokość mocowania 400 mm promień 120 mm 2-C składany ha


Siła zacisku do 5000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste zaciskanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Obrotowy uchwyt można złożyć o 90° i obrócić o 360° bez przeszkód - nawet w trudno dostępnych miejscach. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi

Numer artykułu 4S592159
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 120
Materiał szczęk Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Maksymalny kąt (°) 360
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 120
Materiał szczęk Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Maksymalny kąt (°) 360

Opis

Siła zacisku do 5000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste zaciskanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Obrotowy uchwyt można złożyć o 90° i obrócić o 360° bez przeszkód - nawet w trudno dostępnych miejscach. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi

Numery artykułów

Numer artykułu 4S592159
EAN 4008158041407
UBB 500713553534
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr GZ40-12KG
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.