text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 1320RM 6X7MM


Grzechotkowy klucz oczkowy w rozmiarach metrycznych Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Obracający się w lewo i w prawo,  5 ° zakres działania. 12-punktowy Profil Dynamic-Drive zapewnia dłuższą żywotność śrubom i nakrętkom Większe i dwu-kierunkowe oznaczenie rozmiarów dla szybszej identyfikacji klucza Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni  

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 115
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 115
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Marka Bahco
O (max.) 1320RM

Numery artykułów

Numer artykułu L5492.006.007
EAN 7314153014498
UBB 500511631573
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1320RM-6-7

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.