text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy podwójny 895 17x22 mm


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość 192
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 192
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8
Szerokość główki mała (mm) 36
Szerokość główki duża (mm) 46
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka GEDORE

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numery artykułów

Numer artykułu G2107.017.022
EAN 4010886658642
UBB 203120569041
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6586420

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.